Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL EA122A1002 Aerisire automată | AD2TFK 3TZ95

HONEYWELL EA122A1002 Aerisire automată

În stoc
Articol: AD2TFK Model: EA122A1002Crucea Ref: 3TZ95
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
€64.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire hidronică
Conexiune1/8 "(M) NPT
Materialtermoplastic
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.230 F
Inălțime totală5.25 "
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481809015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • (M) Conexiune NPT (In.) (1/8)

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneConstrucţieMaterialPresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăPreț
HONEYWELL PV075S/U Aerisire hidrică 3/4 inch Transpirație | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "Transpirați directAruncaBronz125 psi240 F7.375 "€275.07
HONEYWELL PV150/U Aerisire hidrică 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTAruncaBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.41
HONEYWELL EA79A1004 Aerisire industrială | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTCoajă de alamăCoajă de alamă150 psi250 F5"€131.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL EA122A1002 Aerisire automată
€64.24 /unitate