Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TP970A2145 Termostat Pneumatic | AD2TZF 3UC88

HONEYWELL TP970A2145 Termostat Pneumatic

În stoc
Element: AD2TZF Model: TP970A2145Crucea Ref: 3UC88
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
€413.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene1 / 8 "
consum de aer0.01 scfm
Adâncime1.625 "
Tip de elementBimetal
Înălţime3.25 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Max. Temperatura ambientală.100 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Temp. Gama de control60 de grade până la 90 de grade F
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 1 conductă / 2 conducte (2 conducte)
    • Încălzire / răcire (încălzire)
    • Temperatura unică / Dual Temp. (O singură temperatură)
    • Gama de strangulare (2 până la 10F)

Variante de produs

ProdusModelPreț
HONEYWELL TP970A2259 Termostat Pneumatic | AD2TZG 3UC89 TP970A2259€440.95
HONEYWELL TP970B2077 Termostat Pneumatic | AD2TZJ 3UC91 TP970B2077€439.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TP970A2145 Termostat Pneumatic
€413.36 /unitate