Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator flotant HONEYWELL VC6934ZZ11 pentru supape din seria Vc | AD6UPQ 4ATD5

HONEYWELL VC6934ZZ11 Actuator plutitor pentru supape din seria Vc

În stoc
Element: AD6UPQ Model: VC6934ZZ11Crucea Ref: 4ATD5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€286.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceConductă de sârmă clasificată în plen
Înălţime2.75 "
Hz50/60
Tensiune de intrare24
TipTensiune joasă plutitoare
Lăţime3 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8501106020
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeHzTensiune de intrareTipLăţimePreț
HONEYWELL M6410A1029 Actuator supapă plutitoare 20 până la 28 Vca | AD6UNG 4ARY8 M6410A10293-15/16 "Cablu clasificat în plen2.375 "6020-28 VACTensiune joasă plutitoare1 15 / 16 "€205.78
HONEYWELL M7410F1000 Actuator cu supapă modulantă 20 până la 28 Vca | AD6UNH 4ARY9 M7410F10003-15/16 "Cablu clasificat în plen2.375 "6020-28 VACModulare de joasă tensiune1 15 / 16 "€360.62
HONEYWELL VC4011ZZ11 Valve Actuator Două poziții Tensiune linie | AD6UPP 4ATD4 VC4011ZZ112-11/16 "Conductă de sârmă clasificată în plen2.75 "50/60120Tensiune de linie în două poziții3 23 / 32 "€155.27
Actuator HONEYWELL VRM20/U | BP2FAQ VRM20 / U-------€1,363.26
RFQ
HONEYWELL MP918B1089/U Actuator | BP2YJC MP918B1089 / U-------€372.25
RFQ
HONEYWELL MP918B1097/U Actuator | BP2YJD MP918B1097 / U-------€413.03
RFQ
HONEYWELL MP918B1105/U Actuator | BP2YJE MP918B1105 / U-------€438.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL VC6934ZZ11 Actuator plutitor pentru supape din seria Vc
€286.84 /unitate