Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Grip pentru cablu 3/8 inch Npt | AE8FZJ 6D124

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Maner cablu 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZJ Model: 074-01-001Crucea Ref: 6D124
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
€146.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.250 la 0.312 in.
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)2-3/4 "
Dimensiunea NPT3/8 în.
Dimensiunea comerțului3 / 8 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-002 Grip pentru cablu 3/8 inch Npt | AE8FZK 6D125 074-01-002€134.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-001 Maner cablu 3/8 inch Npt
€146.46 /unitate