Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, maro, 1 buc | AB4DPW 1XC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză CR20 dreaptă, duplex, 20A 125V, maro, 1 buc

În stoc
Articol: AB4DPW Model: CR20Crucea Ref: 1XC04

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuScop general
CuloriMaro
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime3.28 "
HP1
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață netedă
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro, 1 buc | AB4DPV 1XC03 CR151/215Medii comerciale1.32 "Nailon0.55-15R5-15R€5.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Medii comerciale3.28 "Nailon0.55-15R5-15R€8.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Negru | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Medii comerciale3.28 "Nailon0.55-15R5-15R€11.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, gri, 1 buc | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Medii comerciale3.3 "Nailon0.55-15R5-15R€8.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Fildeș, 1 buc | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Medii comerciale3.3 "Nailon0.55-15R5-15R€11.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb, 1 buc | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Medii comerciale3.3 "Nailon0.55-15R5-15R€12.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15TR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro, 1 buc | AC2AJM 2HDX9 CR15TR1/215Medii comerciale1.32 "Nailon0.55-15R5-15R€15.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză CR20 dreaptă, duplex, 20A 125V, maro, 1 buc
€5.32 /unitate