Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20GRYP2 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, gri, 1 buc, 8 inchi cablu torsadat | BC8GCK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20GRYP2 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, gri, 1 buc, plumb cu fir de 8 inchi

În stoc
Articol: BC8GCK Model: CR20GRYP2
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
€9.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20GRYP2 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, gri, 1 buc, plumb cu fir de 8 inchi
€9.56 /unitate