Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Gfci cu priză, setare automată, 15A 120VAC, 5-15R, numai priză, nivel de declanșare 4-6 Ma, negru | AD7YGC 4HD20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Gfci cu priză, setare automată, 15A 120VAC, 5-15R, numai priză, nivel de declanșare 4-6 Ma, negru

În stoc
Articol: AD7YGC Model: GFP5266CCrucea Ref: 4HD20
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
€197.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGFCI plug-in
amperi15
CuloriNegru
ConfiguraţieConexiune cu fir de utilizator
Suport conectareȘuruburi terminale
Lungime cabluFără cordon
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale
Evaluarea incinteiIndoor
HP1/2
Hz60
MaterialCompozit
Denumirea cablului NECFără cordon
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMAUtilizator furnizat
Număr de poli2-Pol
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Gama de lungimiFără cordon
Resetare tipManual
Voltaj125 V
wattage1800
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536308000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Gfci cu priză, setare automată, 15A 120VAC, 5-15R, numai priză, nivel de declanșare 4-6 Ma, negru
€197.34 /unitate