Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20I Gfci Receptacle, 20A 125V, 2-Poli 3-Fire Legare, 5-20R, Ivory | AH8ZZJ 39EA23

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză GFRST20I Gfci, 20A 125V, împământare cu 2 poli 3 fire, 5-20R, fildeș

În stoc
Articol: AH8ZZJ Model: GFRST20ICrucea Ref: 39EA23
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
€72.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriFildeş
Evaluare curentA 20
HP1.0
Tip montareSpăla
Configurare plug NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDecorator Duplex
Indicator de putereNu
Resetare tipAutomat
Suprimarea supratensiuniiNu
TipGFCI
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1769
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dispozitive de protecție a puterii, autotestare

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCerere de MediuConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulTip OutletIndicator de putereResetare tipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Negru | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€245.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Receptacul Gfci, autotest, 15A 125V, 5-15R, gri | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Resetați după călătorie€286.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ivory | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€317.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Alb | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€250.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Maro | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€231.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Gri | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€252.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ivory | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€291.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză GFRST20I Gfci, 20A 125V, împământare cu 2 poli 3 fire, 5-20R, fildeș
€72.08 /unitate