HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320BL Intrare cu sârmă, 16 A250V, terminal cu șurub de presiune, negru | CE6QZR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320BL Priză cu sârmă, 16 A250V, terminal cu șurub de presiune, negru

Element: CE6QZR Model: H320BL
€27.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdmisie
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curent20 / 16 A
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.19 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.47 "
MaterialNailon
NEMA Rating-ulNon-NEMA
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj250 V
wattage7500 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firuluiAmerica de Nord-#16AWG-#12AWG; Internațional-1.55 mm²-2.5 mm².

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320BL Priză cu sârmă, 16 A250V, terminal cu șurub de presiune, negru
€27.23 /unitate