Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2633, 30A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | BC7ZEH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2633, 30A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: BC7ZEH Model: HBL2633
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
€138.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.360-0.930 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.360 "-0.930"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.86 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.26 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL7-30R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj277 VAC
Lăţime2.26 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2633, 30A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€138.06 /unitate