Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2711SW Fișă tată etanșă, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZTF 4CV37

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2711SW Fișă tată etanșă, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AD6ZTF Model: HBL2711SWCrucea Ref: 4CV37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€286.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă etanșă etanșă
amperi30
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru / Alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.35 - 1.15 "
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime4.4 "
HP2
IP Rating-ul66
Lungime2.94 "
MaterialCompozit
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL14-30P
NEMA Rating-ulL14-30P
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 V
wattage7500 W
Lăţime2.94 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiGama de cabluriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Fișă tată etanșă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWFișă etanșă etanșă66200.360-0.930 "2.77 "Compozit1L5-20P€200.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Fișă tată etanșă, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWFișă etanșă etanșă66200.360-0.930 "2.77 "Compozit-L6-20P€199.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Fișă tată etanșă, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWFișă etanșă etanșă6620-2.77 "Compozit2L7-20P€199.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Fișă tată etanșă 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit2L14-20P€210.79
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2421SW Fișă tată etanșă, trifazată, Delta, 3 VCA, 250 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZHQ 6CT4 HBL2421SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit3L15-20P€221.07
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2431SW Fișă tată etanșă, trifazată, Delta, 3 VCA, 480 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZRB 6CV4 HBL2431SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit5L16-20P€230.32
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2511SW Fișă tată etanșă, 20A, trifazat, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AD5ZRJ 6CV4 HBL2511SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit2L21-20P€252.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2711SW Fișă tată etanșă, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire
€286.48 /unitate