Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2810SR2 Receptacul semi-întors, cu 2 canale, 30 A, 3 faze, Wye 120/208 VAC, 4 poli | BD6ANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810SR2 Receptacle semi-încălător, 2 canale, 30 A, 3 faze, Wye 120/208 VAC, 4 poli

În stoc
Articol: BD6ANC Model: HBL2810SR2
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
€149.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.22 "
Lungime5.12 "
Max. HP3
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL21-30R
Numărul bandelor2 viteze
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 120/208 VAC
wattage6240 W
Lăţime5.12 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810SR2 Receptacle semi-încălător, 2 canale, 30 A, 3 faze, Wye 120/208 VAC, 4 poli
€149.57 /unitate