Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Conector Iec pin și manșon, mamă, 60 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AE7ZGQ 6C580

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Conector Iec pin și manșon, mamă, 60 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu

În stoc
Articol: AE7ZGQ Model: HBL460C12WCrucea Ref: 6C580
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
€1,240.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi60
Material corpNylon Zytel 801
CuloriPortocaliu
Dimensiunea conductorului# 8 - # 2 AWG
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
MaterialNemetalic, etanș la apă și rezistent la abuz
Stil de montarecordon
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipCorpul conectorului feminin
Voltaj125/250
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.377
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCuloriDimensiunea conductoruluiEvaluare curentHPFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C5W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Negru# 3 - # 1/0 AWGA 100503600€1,624.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Conector Iec pin și manșon, mamă, 20 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Negru# 14 - # 10 AWGA 207.53600€537.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C9W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20Albastru# 14 - # 10 AWGA 2023250€542.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C12W Conector Iec pin și manșon, mamă, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30Portocaliu# 12 - # 8 AWGA 30-1125/250€752.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Conector Iec pin și manșon, mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Negru# 12 - # 8 AWGA 30203600€701.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Negru# 8 - # 2 AWGA 60153600€1,243.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 3 poli | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60Albastru# 8 - # 2 AWGA 6053250€1,296.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Conector Iec pin și manșon, mamă, 60 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu
€1,240.53 /unitate