HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec Pin și mușcă, tată, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu | BD4KAU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec Pin și mușcă, tată, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu

Articol: BD4KAU Model: HBL460P6WP
€793.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
CuloriRoșu
Tipul cabluluiPortabil
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montarecordon
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
FazăMulti
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj380 - 415 VCA
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec Pin și mușcă, tată, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu
€793.69 /unitate