HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Female, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Red | BD4CWC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu

Articol: BD4CWC Model: HBL460R6W
€646.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
CuloriRoșu
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
FazăMulti
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Voltaj380 - 415 VCA
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu
€646.22 /unitate