Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5235 Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, maro, 1 buc | AE7YXV 6C117

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5235 Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, maro, 1 buc.

În stoc
Articol: AE7YXV Model: HBL5235Crucea Ref: 6C117

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€146.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
CuloriMaro
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime1.62 "
HP1/2
Lungime4.5 "
Materialfenolic
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime2.75 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro, 1 buc | AB4DPV 1XC03 CR151/215Medii comerciale1.32 "Nailon0.55-15R5-15R€5.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, maro, 1 buc | AB4DPW 1XC04 CR20120Scop general1.32 "Nailon15-20R5-20R€5.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Medii comerciale3.28 "Nailon0.55-15R5-15R€8.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Negru | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Medii comerciale3.28 "Nailon0.55-15R5-15R€11.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, gri, 1 buc | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Medii comerciale3.3 "Nailon0.55-15R5-15R€8.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Fildeș, 1 buc | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Medii comerciale3.3 "Nailon0.55-15R5-15R€11.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb, 1 buc | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Medii comerciale3.3 "Nailon0.55-15R5-15R€12.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5235 Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, maro, 1 buc.
€146.66 /unitate