Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269EBK Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, negru, 1 buc, foarte mare | BD3DTH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269EBK Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, negru, 1 buc, foarte mare

În stoc
Element: BD3DTH Model: HBL5269EBK
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
€57.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
CuloriNegru
Gama de conductori# 18 AWG la # 10 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.250 "-0.655"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18 AWG la # 10 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
IzolațieCorp izolat
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

    • Insulgrip Heavy Duty

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269EBK Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, negru, 1 buc, foarte mare
€57.35 /unitate