Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL532C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 32 A, 220 - 415 V, 4 poli, roșu | BD2CKT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL532C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 32 A, 220 - 415 V, 4 poli, roșu

În stoc
Articol: BD2CKT Model: HBL532C6W

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€542.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriRoșu
Dimensiunea conductorului# 12 - # 8 AWG
Evaluare curentA 32
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL532C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 32 A, 220 - 415 V, 4 poli, roșu
€542.71 /unitate