Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL73CM14C, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare | BD2AXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C Conector mamă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: BD2AXW Model: HBL73CM14C

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€92.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.360-0.930 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.360 "-0.930"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.61 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.94 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj125 / 250 V
Lăţime1.94 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C Conector mamă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€92.08 /unitate