HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7466 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, 2 fire fără împământare, terminal cu șurub | CE6TDL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7466 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, 2 fire fără împământare, terminal cu șurub

Element: CE6TDL Model: HBL7466
€41.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime0.94 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.63 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulML-1P
Număr de poli2
Număr de fire2-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7466 Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, 2 fire fără împământare, terminal cu șurub
€41.01 /unitate