Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG420 Receptacle cu lamă dreaptă, Ig, 4-Plex, 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Portocaliu | BC8BZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG420 Recipient cu lamă dreaptă, Ig, 4-Plex, 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, portocaliu

În stoc
Articol: BC8BZW Model: IG420
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
€79.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrize cu patru prize
CuloriPortocaliu
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime4.3 "
Lungime4.3 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime0.92 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG420 Recipient cu lamă dreaptă, Ig, 4-Plex, 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, portocaliu
€79.62 /unitate