HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100B9R Iec Pin și Manșon de intrare, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Poli, Galben | CE6TKE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100B9R Priză Iec cu pin și manșon, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben

Element: CE6TKE Model: M5100B9R
€1,806.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
CuloriGri
Evaluare curentA 100
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Voltaj120 / 208 VAC
wattage20800
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100B9R Priză Iec cu pin și manșon, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben
€1,806.94 /unitate