HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ138I Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, 2 grupuri, 1 decorator, 1 necompletat, alb | AB2GTV 1LYC4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ138I Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, 2 grupuri, 1 decorator, 1 necompletat, alb

Articol: AB2GTV Model: NPJ138ICrucea Ref: 1LYC4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul duplex/Placă de perete albă
CuloriFildeş
Construcţieturnate
EliminaO cutie de montare goală, un duplex
Montare finală 1O cutie de montare goală, un duplex
finalizareaSmooth
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor2 viteze
OrientareMontaj vertical
MărimeaDimensiune medie
Grosime0.06
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriConstrucţieEliminafinalizareaMaterialNumărul bandelorMărimeaPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS138 Placă de perete, 2 grupuri, 1 goală, 1 deschidere duplex, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AC8QHQ 3D436 SS1380.035SilvertimbratO cutie de montare goală, un duplexBrushedOţel inoxidabil2 vitezeDimensiune medie€50.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP813 Placă de perete de securitate, 2 grupuri, 1 deschidere duplex, 1 necompletat, alb, oțel | AC9VXT 3KV02 SWP8130.55AlbtimbratUn duplex, unul golPrafOțel, placat cu zinc1 vitezeStandard€158.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ138I Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, 2 grupuri, 1 decorator, 1 necompletat, alb