HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ82GY Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, 2 grupuri, 2 duplex, gri | AC3ZLD 2XVC7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ82GY Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, 2 grupuri, 2 duplex, gri

Articol: AC3ZLD Model: NPJ82GYCrucea Ref: 2XVC7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de perete pentru recipient duplex
CuloriGri
Construcţieturnate
EliminaDouă duplex
Montare finală 1Două duplex
finalizareaSmooth
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor2 viteze
OrientareMontaj vertical
MărimeaDimensiune medie
Grosime0.06
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriConstrucţieNumărul bandelorPlÅcuĠaMărimeaGrosimeTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Capac pentru cutie, 1 grup, deschidere duplex, pentru cutie portabilă de priză, gri | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSSuport cutieGriturnate1Duplex4.56 "x 2.84"-Cutie de priză portabilă€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, nailon, neted, maro | AB2GTC 1LYA6 NP8Montarea cu șurubMaroturnate1 viteze-Standard0.06--
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82 Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, maro | AB2GTD 1LYA7 NP82Montarea cu șurubMaroturnate2 viteze-Standard0.06--
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82BK Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, negru | AB2GTE 1LYA8 NP82BKMontarea cu șurubNegruturnate2 viteze-Standard0.06-€0.29
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82GY Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, gri | AB2GTF 1LYA9 NP82GYMontarea cu șurubGriturnate2 viteze-Standard0.06--
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82W Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, alb | AB2GTJ 1LYB3 NP82WMontarea cu șurubAlbturnate2 viteze-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplex Receptacle Wallplate, Pentru 15A, 125V și 20A, 250V, nailon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKMontarea cu șurubNegruturnate1 viteze-Standard0.05-€0.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ82GY Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, 2 grupuri, 2 duplex, gri