Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E Receptacle, cu Ethernet | AA9FPT 1CXG6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Receptacul P4X5E, cu Ethernet

În stoc
Element: AA9FPT Model: P4X5ECrucea Ref: 1CXG6
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
€461.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Intrarea cabluluiConecteaza
Tip cabluDate, panou sigur (TM)
Capacitate21.896 in
CuloriGri, clar
Adâncime2.3 "
Tip de carcasăNEMA 4X
Înălţime3.4 "
Lungime3.15 "
MaterialCompozit
Stil de montareŞurub
Numărul bandelor1
Număr de porturi1
OrientareOrizontală
TipDate, panou sigur (TM)
Lăţime2.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8471801000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: UL Type 4X Cat 5e Ethernet

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip cabluCapacitateAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeLungimeTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E Receptacle, Cu Ethernet, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Putere și date, panou sigur (TM)29.946 in2.3 "NEMA 12/44.2 "4.45 "Putere și date, panou sigur (TM)€370.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB Receptacle, cu Ethernet, întrerupător, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "Putere și date, panou sigur (TM)34.375 in2.5 "NEMA 12/45.5 "5.51 "Putere și date, panou sigur (TM)€465.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E Receptacle, cu Ethernet | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Date, panou sigur (TM)20.672 in1.9 "NEMA 12/43.2 "3.15 "Date, panou sigur (TM)€319.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205E Receptacle, Cu Ethernet, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Putere și date, panou sigur (TM)78.336 in3.2 "NEMA 12/45.1 "5.08 "Putere și date, panou sigur (TM)€455.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205EB Priză, cu Ethernet, întrerupător, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Putere și date, panou sigur (TM)75.276 in3.6 "NEMA 12/45.1 "5.08 "Putere și date, panou sigur (TM)€532.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E Priză, cu Ethernet, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155E2.8 "Putere și date, panou sigur (TM)20.468 in1.7 "NEMA 4X4.3 "4.45 "Putere și date, panou sigur (TM)€513.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB Receptacul, cu Ethernet, întrerupător, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "Putere și date, panou sigur (TM)-2.81 "NEMA 4X5.5 "5.51 "Putere și date, panou sigur (TM)€584.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Receptacul P4X5E, cu Ethernet
€461.66 /unitate