Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12 Placă de perete, 1 grup, 1 deschidere cu comutator, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AC8QHP 3D435

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SS12, 1 grup, 1 deschidere cu comutator, dimensiune standard, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC8QHP Model: SS12Crucea Ref: 3D435
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă telefonică de perete
CuloriSilver
Construcţietimbrat
EliminaUn orificiu .640 "- Deschidere telefonică, montată pe curea
Montare finală 1Un orificiu .640 "- Deschidere telefonică, montată pe curea
finalizareaBrushed
Lungime5.52 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor1 viteze
OrientareMontaj vertical
MărimeaStandard
Grosime0.035

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 0.406" Hole Dia.

Variante de produs

ProdusModelCuloriEliminaMaterialGrosimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP12 Placă de perete de securitate, 1 grup, 1 deschidere pentru telefon, dimensiune standard, alb, oțel | AC9VTH 3KT91 SWP12AlbO deschidere de telefon / TVOțel, placat cu zinc0.55€103.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SS12, 1 grup, 1 deschidere cu comutator, dimensiune standard, oțel inoxidabil
€12.08 /unitate