HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, Stainless Steel Bowl, 149 PSI | CE7PVH 30012

HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, Stainless Steel Bowl, 149 PSI

În stoc
Element: CE7PVH Model: L85GSTCrucea Ref: 30012

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,222.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea ochilor / feței

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92

Detalii produs:

    • Hughes Safety L85GST eye / face wash station designed to provide the first line of defense in the event of a chemical splash or spillage
    • Twin spray nozzles protected by pop-off dust covers that lift off when the eye wash gets activated
    • Features fine mesh strainers and individual flow controllers to deliver a gentle flow of the aerated water
    • Equipped with an easy-to-clean powder-coated stainless-steel bowl and quarter-turn ball valve for excellent corrosion resistance
    • Îndeplinește standardele ANSI Z358.1 și EN 15154 și acceptă cerințele OSHA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, Stainless Steel Bowl, 149 PSI
€2,222.12 /unitate