Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSKY I3508 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AHZ 1KBE6

HUSKY I3508 Distanțiere pentru rafturi de paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h

În stoc
Element: AB2AHZ Model: I3508Crucea Ref: 1KBE6
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
€23.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTeardrop Palet Rack Row Spacer
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Înălţime1.625 "
Lungime8"
MaterialOţel
Adâncimea totală3.25 "
Inălțime totală1.625 "
Lățimea totală8"
Deschidere8"
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAdâncimea totalăLățimea totalăDeschiderePreț
HUSKY I3506 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți 6l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AHY 1KBE5 I35066"2.5 "6"6"€21.74
HUSKY I3512 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți 12l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJA 1KBE7 I351212 "3.25 "12 "12 "€26.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY I3508 Distanțiere pentru rafturi de paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h
€23.22 /unitate