Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 09353 Cuțit de bandă flexibil 3 inchi lățime 6 inch lungime | AB8AHA 24Z444

HYDE 09353 Cuțit de bandă Flexibil 3 inch lățime 6 inch lungime

În stoc
Element: AB8AHA Model: 09353Crucea Ref: 24Z444
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
€26.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit tapet
Lungimea lamei3.5 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei3"
CuloriNegru / crem
Design mânerPrindere moale
mâner Lungime6"
Manipulați materialulSupramulat
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiLungime totalăPreț
HYDE 09323 Cuțit de bandă, flexibil, dimensiune de 8 inchi, mâner cu prindere moale de 6 inchi, negru/crem | AB8AGC 24Z422 093233.5 "8"€34.61
HYDE 09333 Cuțit de bandă, flexibil, dimensiune de 10 inchi, mâner cu prindere moale de 6 inchi, negru/crem | AB8AGD 24Z423 093333.5 "10 "€37.76
HYDE 09343 Cuțit de bandă, flexibil, dimensiune 12 inchi, mâner cu prindere moale de 6 inchi, negru/crem | AB8AGE 24Z424 093433.5 "12 "€41.33
HYDE 09363 Cuțit de bandă flexibil 3 inchi lățime 6 inch lungime | AB8AHB 24Z445 093633"10 "€31.40
HYDE 09373 Cuțit de bandă flexibil 3 inch lățime 6 inch lungime | AB8AHC 24Z446 093733"12 "€34.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 09353 Cuțit de bandă Flexibil 3 inch lățime 6 inch lungime
€26.56 /unitate