IGUS 400-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară deschisă 9.21 inchi / 234 mm | AE9KWJ 6KGU3

IGUS 400-20-150-0-5 Suport cablu Hd deschis Lățimea exterioară 9.21 inchi / 234 mm

În stoc
Articol: AE9KWJ Model: 400-20-150-0-5Crucea Ref: 6KGU3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€822.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire5.91 "/ 150 mm
Înălțimea cavității2.20 "/ 56 mm
Lățimea cavității7.87 "/ 200 mm
Înălţime3.31 "/ 84 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Înălțimea buclei15.16 "/ 385 mm
Lungimea buclei29.53 "/ 750 mm
Număr de legături17
Lățimea exterioară9.21 "/ 234 mm
StilOperatii Deschise
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 400-20-150-0-5 Suport cablu Hd deschis Lățimea exterioară 9.21 inchi / 234 mm
€822.81 /unitate