Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS TFI-0809-08 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2 | AC2TLW 2MTD6

IGUS TFI-0809-08 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2TLW Model: TFI-0809-08Crucea Ref: 2MTD6
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
€34.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă
Flanșă Dia.7 / 8 "
Grosimea flanșei3/64 în.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime1 / 2 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv37,700
În afara Dia.19 / 32 "
Temp. Gamă-149 până la 485 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483304040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFlanșă Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
IGUS TFI-0304-04 Rulment cu flanșă 3/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€60.72
IGUS TFI-0405-04 Rulment cu flanșă 1/4 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€58.23
IGUS TFI-0405-08 Rulment cu flanșă 1/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5€66.43
IGUS TFI-0607-06 Rulment cu flanșă 3/8 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5€41.42
IGUS TFI-0607-08 Rulment cu flanșă 3/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLR 2MTD1 TFI-0607-0811 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "2€25.31
IGUS TFI-0607-12 Rulment cu flanșă 3/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2€30.99
IGUS TFI-0809-12 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLZ 2MTD9 TFI-0809-127 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2€35.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS TFI-0809-08 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2
€34.32 /ambalaj