Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 3129XP Polizor cu aer/Tampon 3 Pad 6000 rpm | AA4KZF 12T595

INGERSOLL-RAND 3129XP Polizor cu aer/Tampon 3" Pad 6000 rpm

În stoc
Articol: AA4KZF Model: 3129XPCrucea Ref: 12T595
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
€325.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini lustruitor de aer / tampon
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.2
CFM @ încărcare completă19.85
EpuizaPrin mâner
Viteză gratuită6000 rpm
Manipulați materialulMâner de pistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-24
regulatortrăgaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 3129XP Polizor cu aer/Tampon 3" Pad 6000 rpm
€325.05 /unitate