Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

În stoc
Element: AD3CPW Model: AVC12A1Crucea Ref: 3Y497
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
€1,604.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.2
Lovituri pe minut2100
CFM @ încărcare completă13.0
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală7.75 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
€1,604.50 /unitate