Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Şubler cu vernier INSIZE 7202-200A, interval de la 0 inchi la 8 inchi/0 mm la 203.2 mm, precizie de +/-0.004 inci | CV4JCY 409M68

INSIZE 7202-200A șubler Vernier Scriber, 0 inch până la 8 inch/0 mm până la 203.2 mm, precizie +/-0.004 inch

În stoc
Articol: CV4JCY Model: 7202-200ACrucea Ref: 409M68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€159.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
INSIZE 6881-F Scriber | CP4LWC 409D45 6881-Fscrib€372.56
INSIZE 7150-SC1 Scriber pentru măsurarea înălțimii | CP6JHZ 409F17 7150-SC1scrib€83.03
INSIZE 7150-SC2 Scriber pentru măsurarea înălțimii | CP6JJA 409F18 7150-SC2scrib€93.04
Insize 7150-SC7 Scriber pentru măsurarea înălțimii, cu vârf din carbură | CP6JJB 409F22 7150-SC7scrib€83.45
Scriber pentru măsurarea înălțimii INSIZE 7150-SC9, cu vârf din carbură | CP6JJC 409F23 7150-SC9scrib€41.01
Înălțime de marcare INSIZE 7150-SC6, cu vârf din carbură | CP6JJD 409F21 7150-SC6scrib€81.63
Insize 7150-SC4 Scriber pentru măsurarea înălțimii, cu vârf din carbură | CP6JJE 409F20 7150-SC4scrib€60.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 7202-200A șubler Vernier Scriber, 0 inch până la 8 inch/0 mm până la 203.2 mm, precizie +/-0.004 inch
€159.51 /unitate