Cronometrul mecanic Intermatic GM40AV oferă soluții automate de proces pentru a programa și programa ciclurile ON / OFF pentru sincronizare precisă și pentru a ajuta la optimizarea consumului de energie cu performanțe îmbunătățite ale echipamentului. Este folosit în exerciții cu generator, tratament septic, circulație a aerului și ventilație și comercializare de refrigerare.
Caracteristici:
- Acest cronometru mecanic vine cu dispozitive de declanșare captive, prevenind riscul deplasării greșite.
- Este echipat cu o baterie de rezervă cu auto-încărcare.
- Acest cronometru mecanic Intermatic GM40AV include indicatori LED de putere și stare pentru a îmbunătăți vizibilitatea operațională.
- Dispune de o configurație de comutare DPDT cu contacte standard 2 NO și 2 NC pentru un control complet.
- Acest temporizator mecanic Intermatic GM40AV încorporează un comutator manual cu trei căi ON / OFF / AUTO override și un cadran de ceas ușor de citit pentru o operare ușor de utilizat.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a temporizatorului mecanic Intermatic GM40AV?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 131 de grade F.
Î. Cum se instalează cronometrul mecanic Intermatic GM40AV?
A.
- Începeți prin a deschide ușa și a elibera zăvorul cu arc pentru a îndepărta capacul interior de protecție.
- Apoi, eliberați zăvorul cu arc care ține partea inferioară a plăcii de circuit imprimat pentru a o scoate.
- Alegeți knockout-urile pe care intenționați să le utilizați. Pentru a scoate deformarea interioară de 1/2 inch, introduceți o șurubelniță cu cap plat în fantă și împingeți ușor deformarea. Scoateți melcul. Dacă este necesară o decupare de 3/4 inch, îndepărtați inelul exterior folosind un clește după ce ați scos deformarea de 1/2 inch. Dacă este necesar, folosiți un cuțit pentru a netezi marginea.
- Poziționați carcasa în locul de montare dorit și marcați cele trei găuri de montare. Mai întâi, instalați șurubul superior folosind unul dintre distanțierele furnizate, apoi agățați carcasa de gaura cheii. Introduceți cele două șuruburi rămase din partea inferioară a carcasei prin orificiile de montare, fiecare trecând printr-un distanțier furnizat și fixați-le de perete.
- Înainte de a atașa butucurile de conductă la carcasă, conectați-le la conductă. Odată ce butucii sunt introduși în carcasă, strângeți cu grijă piulița de blocare a butucului. Evitați strângerea excesivă.
- Reatașați placa de circuit imprimat, asigurându-vă că zăvorul cu arc din partea de jos a PCB este cuplat corespunzător.
- Respectați codurile electrice și de siguranță naționale și locale la cablare (consultați diagramele de cablare).
- Conectați toate firele de împământare la borna de împământare din interiorul carcasei situată în partea de jos a carcasei.
- Înlocuiți capacul interior de protecție.
- În cele din urmă, închideți ușa dulapului.
Î. Care este dimensiunea maximă a firului pe care o poate găzdui temporizatorul mecanic Intermatic GM40AV?
A. Poate găzdui o dimensiune maximă a firului de 8 AWG.
Î. Cât timp poate fi folosit continuu acest cronometru mecanic?
R. Acestea au un mod de funcționare de 24 de ore și sunt evaluate pentru 50000 de operațiuni la sarcină maximă.
Î. Cum se setează cronometrul în cronometrul mecanic Intermatic GM40AV?
A. Începeți prin a roti ușor selectorul de programe în sensul acelor de ceasornic. Aliniați treptat ora afișată pe cadranul exterior cu marcatorul triunghiului poziționat în jurul semnului de la ora 2. Apoi, reglați ora la minutul exact, rotind încet acționarea minutelor în sensul acelor de ceasornic. Aliniați ora (inclusiv AM sau PM) afișată pe cadranul exterior cu marcatorul triunghiului de pe cadranul interior.