Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC KM2ST-1G Temporizator mecanic 120V 20A Comutator de perete | AF7EEK 20XE96

INTERMATIC KM2ST-1G Temporizator mecanic 120V 20A întrerupător de perete

În stoc
Articol: AF7EEK Model: KM2ST-1GCrucea Ref: 20XE96
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
€86.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de comutare pe perete
amperi20
CuloriAlb
Adâncime3-19/64 "
CP @ 120V1
Lungime4.593
Max. Cicluri On / Off36 / zi
Max. Setarea timpului23 ore, 45 min.
Min. Setarea timpului20 min.
Numărul bandelor1
Număr de poli1-Pol
StilComutator de perete
Tip1-Pol
Tipul de comutatorelectromecanică
Voltaj120
Watts2500
Lăţime568676 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiNumăr de poliStilTipVoltajPreț
INTERMATIC EI200W Temporizator de oprire automată Alb 1/4 CP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€118.06
INTERMATIC EI200LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-PolComutator de perete-120€116.41
INTERMATIC EI210W Cronometru electronic cu numărătoare inversă cu oprire automată, alb, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€87.17
INTERMATIC EI210LA Temporizator de oprire automată migdale 1/4 CP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-PolComutator de perete-120€92.13
INTERMATIC PE153 Ceas electronic digital, 24 de ore, 120/240 volți AC | AC9DXG 3FWY5 PE153Zile 720-1 min.3-Digital120/240€735.10
INTERMATIC EI500C Cronometru digital 7-Zile SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500CZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€129.91
Temporizator digital standard INTERMATIC EI500WC ON/OFF, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WCZile 715Hidrură de metal nichel1 min.1-PolSăptămânalDecorator Digital120€124.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC KM2ST-1G Temporizator mecanic 120V 20A întrerupător de perete
€86.55 /unitate