Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T101R Timer 24 ore 1 pol 110-125v | AB9MRR 2E258

INTERMATIC T101R Timer 24 ore 1 pol 110-125v

În stoc
Articol: AB9MRR Model: T101RCrucea Ref: 2E258
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
€295.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi40
Formular de contactSPST-NR
Contactați HP @ 120V2
Skipper de ziNu
Adâncime3.6 "
Tip de carcasăOțel în aer liber
Extra Tripers2E054
finalizareaCarcasa metalica are email gri
Înălţime9.437 "
Lungime9.4 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
MountPeretele Hole
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli1
Numărul de excursioniști inclus2
Tip24 de ore
Voltaj125
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9106905510
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Proiectat pentru programarea programelor pe o bază de 24 de ore, în timp ce funcționează luminile și cuptoarele exterioare ale clădirii, precum și încălzitoarele pentru piscine și spa-uri
    • Echipat cu un comutator rezistent pentru a ajuta la controlul sarcinilor electrice de până la 40 A și o carcasă metalică de tip 3R cu un strat de email gri
    • Poate efectua 1 - 12 operațiuni ON/OFF pe zi cu un interval de 1 oră
    • Dispune de o facilitate de anulare manuală pentru dezactivarea setărilor programului prestabilit în orice moment al zilei

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiFormular de contactMin. Setarea timpuluiMountNEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.Preț
INTERMATIC T7401B Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ore404PST-NR3.5 orePeretele Hole14-€549.07
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ore404PST-NR3.5 orePerete14-€1,623.19
INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact | AB8WHL 2A210 T200522 ore20SPDT2 oreŞurub11-€443.16
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Peretele Hole11-40 la + 130€352.57
Temporizator electromecanic INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQL 2E021 T10123 ore40SPST-NR1 orePeretele Hole11-€198.56
Temporizator electromecanic INTERMATIC T103, setare timp 24 ore, 125 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQM 2E022 T10323 ore40DPST-NR1 orePeretele Hole12-€246.56
INTERMATIC T171 Temporizator electromecanic cu skipper, carcasă interioară, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ore40SPST-NR1 orePerete11-€291.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T101R Timer 24 ore 1 pol 110-125v
€295.60 /unitate