Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T103R Timer 24-hr Dpst 125v 40 A Nema 3r | AC9DXH 3FWY6

INTERMATIC T103R Temporizator 24 de ore Dpst 125v 40 A Nema 3r

În stoc
Element: AC9DXH Model: T103RCrucea Ref: 3FWY6
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
€337.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi40
Formular de contactDPST-NR
Contactați HP @ 120V2
Contactați HP @ 240V5
Skipper de ziNu
Adâncime3"
Tip de carcasăOțel în aer liber
Extra Tripers2E054
finalizareaEmail gri
Înălţime7.75 "
Lungime7.75 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului23 ore
Min. Setarea timpului1 ore
Mountgaură cheii
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus2
Temperatura de operare.-40 156 a
Tip24 de ore
Voltaj125
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Oferă 1 până la 12 operațiuni ON/OFF în fiecare zi, cu timpi minimi ON/OFF de 1 oră. Toate modelele sunt echipate cu 1 Tripper ON și 1 OFF.

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiFormular de contactMin. Setarea timpuluiMountNEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.Preț
INTERMATIC T7401B Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ore404PST-NR3.5 orePeretele Hole14-€552.22
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ore404PST-NR3.5 orePerete14-€1,727.57
INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact | AB8WHL 2A210 T200522 ore20SPDT2 oreŞurub11-€443.16
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Peretele Hole11-40 la + 130€350.37
Temporizator electromecanic INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQL 2E021 T10123 ore40SPST-NR1 orePeretele Hole11-€198.56
Temporizator electromecanic INTERMATIC T103, setare timp 24 ore, 125 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQM 2E022 T10323 ore40DPST-NR1 orePeretele Hole12-€246.56
INTERMATIC T171 Temporizator electromecanic cu skipper, carcasă interioară, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ore40SPST-NR1 orePerete11-€291.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T103R Temporizator 24 de ore Dpst 125v 40 A Nema 3r
€337.76 /unitate