Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T1975 Timer Multi Operation | AF2PUL 6X761

INTERMATIC T1975 Timer Multifunctional

În stoc
Element: AF2PUL Model: T1975Crucea Ref: 6X761
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
€517.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi20
Formular de contactSPDT
Contactați HP @ 120V1/2
Contactați HP @ 240V1
Skipper de ziDa
Adâncime3"
Tip de carcasăOțel interior
Extra Tripers2E132
Înălţime7.75 "
Lungime7.75 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului23-3 / 4 ore.
Min. Setarea timpului15 min.
MountPerete
NEMA Rating-ul1
Număr de poli1
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-40 la + 130
Tip24 de ore, multioperare
Voltaj120
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Anularea pornire/oprire manuală nu interferează cu programul

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiFormular de contactMin. Setarea timpuluiMountNEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.Preț
INTERMATIC T7401B Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ore404PST-NR3.5 orePeretele Hole14-€549.07
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ore404PST-NR3.5 orePerete14-€1,623.19
INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact | AB8WHL 2A210 T200522 ore20SPDT2 oreŞurub11-€443.16
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Peretele Hole11-40 la + 130€352.57
Temporizator electromecanic INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQL 2E021 T10123 ore40SPST-NR1 orePeretele Hole11-€198.56
Temporizator electromecanic INTERMATIC T103, setare timp 24 ore, 125 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQM 2E022 T10323 ore40DPST-NR1 orePeretele Hole12-€246.56
INTERMATIC T171 Temporizator electromecanic cu skipper, carcasă interioară, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ore40SPST-NR1 orePerete11-€291.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T1975 Timer Multifunctional
€517.96 /unitate