Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW 25845 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior | AF6HPF 19NF26

ITW 25845 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HPF Model: 25845Crucea Ref: 19NF26
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
€51.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
CuloriSilver
Pentru tipul de montajCot de 45 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier7"
Pentru tub OD7-5/8 "
Pentru utilizare peCoate izolate
Izolație ID nominal7.625 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7616995095

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalPreț
ITW 26335 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HNK 19NF07 263353.5 "€22.78
ITW 26405 Cot izolator de montaj 5-1/2 inch diametru interior | AF6HNP 19NF11 264055.5 "€50.88
ITW 25815 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "€23.69
ITW 25825 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HPB 19NF22 258254.5 "€25.24
ITW 25835 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 5-1/2 inch | AF6HPD 19NF24 258355.5 "€37.15
ITW 25840 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HPE 19NF25 258406.625 "€40.86
ITW 25850 Cot izolator de montaj 8-5/8 inch diametru interior | AF6HPG 19NF27 258508.625 "€54.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 25845 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior
€51.80 /unitate