Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW 25825 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HPB 19NF22

ITW 25825 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior

În stoc
Element: AF6HPB Model: 25825Crucea Ref: 19NF22
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
€29.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
CuloriSilver
Pentru tipul de montajCot de 45 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier4"
Pentru tub OD4-1/2 "
Pentru utilizare peCoate izolate
Izolație ID nominal4.5 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7616995095

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalPreț
ITW 26335 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HNK 19NF07 263353.5 "€27.65
ITW 26405 Cot izolator de montaj 5-1/2 inch diametru interior | AF6HNP 19NF11 264055.5 "€50.58
ITW 25815 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "€26.34
ITW 25835 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 5-1/2 inch | AF6HPD 19NF24 258355.5 "€41.27
ITW 25840 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HPE 19NF25 258406.625 "€43.74
ITW 25845 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior | AF6HPF 19NF26 258457.625 "€58.46
ITW 25850 Cot izolator de montaj 8-5/8 inch diametru interior | AF6HPG 19NF27 258508.625 "€58.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 25825 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior
€29.51 /unitate