Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 30246 Mandrină cu cheie 0.375 in | AE2NJW 4YP19

JACOBS CHUCK 30246 Mandrină de găurit cu cheie 0.375 in

În stoc
Articol: AE2NJW Model: 30246Crucea Ref: 4YP19

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€112.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.375 "
Capacitate min.0.063 "
Tipul ChuckCu cheie
ConstrucţieOţel
Număr cheieKK
MaterialOţel
Dimensiunea de montare3 / 8-24
Tip montare3 / 8-24
Capacitate nominala3 / 8 "
TipTaxa industrială

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Dimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 31052 Mandrină cu cheie 0.500 in | AE2NJX 4YP20 310520.5 "1 / 2-201 / 2-20€127.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 30246 Mandrină de găurit cu cheie 0.375 in
€112.17 /unitate