Coș de stoc JAMCO XC136-U6 1800 lb. 36 inch lungime | AA7LQR 16C942

JAMCO Coș de stoc XC136-U6 1800 lb. Lungime de 36 de inchi

În stoc
Articol: AA7LQR Model: XC136-U6Crucea Ref: 16C942

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,170.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriInoxidabil
ConstrucţieOțel inoxidabil sudat
Distanța dintre rafturi17 "
finalizareaLustruit
Ecartament16
Capacitate de încărcare1800 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală47 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireEcartamentCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
JAMCO CG248 P5 Coș de stoc 1200 lb. 48 inch lungime | AA6GJG 13X154 CG248 P5Pulbere5"uretan121200 lbs.567 "48 "€1,940.96
RFQ
JAMCO CE348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KCV 16A942 CE348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.568 "48 "€2,210.29
RFQ
JAMCO CF348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KDB 16A949 CF348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.672 "48 "€2,600.39
RFQ
JAMCO DC236-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 36 inch lungime | AA7KEE 16A977 DC236-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "36 "€2,059.42
JAMCO HC348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KRG 16C266 HC348-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "48 "€3,183.98
JAMCO HR260-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 60 inch lungime | AA7KRT 16C277 HR260-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.457 "60 "€3,494.07
JAMCO HS248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KRU 16C278 HS248-P6Pulbere6"fenolic123000 lb.357 "48 "€1,450.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Coș de stoc XC136-U6 1800 lb. Lungime de 36 de inchi
€1,170.70 /unitate