JARKE EZ484872A Unitate suplimentară 3 Raft 48 x 48 x 72-1/2 Înălțime | AC9AQE 3FE72

JARKE EZ484872A Unitate suplimentară 3 Raft 48 x 48 x 72-1/2 Înălțime

Element: AC9AQE Model: EZ484872ACrucea Ref: 3FE72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,430.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriAlbastru
Adâncime48 "
finalizareaSmalț
Înălţime72.5 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Capacitatea raftului2000 lb.
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 598.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)127
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolNumărul de rafturiPreț
JARKE EZ483672 Raft rulant cu 3 rafturi 48 x 36 x 72-1/2h | AC9APZ 3FE67 EZ48367236 "72.5 "Rafturi cu capacitate mare3€9,969.72
RFQ
JARKE EZ484872 Raft rulant cu 3 rafturi 48 x 48 x 72-1/2h | AC9AQA 3FE68 EZ48487248 "72.5 "Rafturi cu capacitate mare3€11,185.55
RFQ
JARKE EZ483684 Rafturi rulante 4 rafturi 48 x 36 x 84-1/2h | AC9AQB 3FE69 EZ48368436 "84.5 "Rafturi cu capacitate mare4€12,904.16
RFQ
JARKE EZ484884 Raft rulant 4 rafturi 48 x 48 x 84-1/2h | AC9AQC 3FE70 EZ48488448 "84.5 "Rafturi cu capacitate mare4€14,152.88
RFQ
JARKE EZ483672A Rafturi rulante cu 3 rafturi 48 x 36 x 72-1/2h | AC9AQD 3FE71 EZ483672A36 "72.5 "Rafturi cu capacitate mare3€9,527.32
RFQ
JARKE EZ483684A Rafturi rulante 4 rafturi 48 x 36 x 84-1/2h | AC9AQF 3FE73 EZ483684A36 "84.5 "Rafturi cu capacitate mare4€12,209.19
RFQ
JARKE EZ484884A Rafturi rulante 4 rafturi 48 x 48 x 84-1/2h | AC9AQG 3FE74 EZ484884A48 "84.5 "Rafturi cu capacitate mare4€13,322.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE EZ484872A Unitate suplimentară 3 Raft 48 x 48 x 72-1/2 Înălțime
€11,430.04 /unitate