JET TOOLS 577003 Slefuitor cu banda cu disc de banc 1/3 Hp 115 V | AA8GWX 18F223

JET TOOLS 577003 Mașină de șlefuit cu disc pentru centură de bancă 1/3 CP 115 V

În stoc
Articol: AA8GWX Model: 577003Crucea Ref: 18F223

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,117.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu centură și disc
Amplificatoare AC6.5
Curea SFPM3000
Dimensiunea centurii1 x 42 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)45
Diametru disc.8"
Viteza discului (RPM)1725
Dimensiunea mesei discului (in.)4 x 10
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)45
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)1-1 / 4
HP1/3
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală22 "
Fază1
Suprafața de lucru a mesei6-1 / 8 x 7-1 / 8 In.
Voltaj115 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.62
Înălțimea navei (cm)59.94
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8465930075
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 577003 Mașină de șlefuit cu disc pentru centură de bancă 1/3 CP 115 V
€1,117.96 /unitate