Dulapul de siguranță inflamabil JOBOX 1-758640 este proiectat pentru depozitarea lichidelor inflamabile și combustibile și pentru reducerea riscului de incendiu.
Caracteristici:
- Este construit din oțel sudat cu pereți dubli, cu exterioare și interioare complet izolate pentru a oferi rezistență superioară la foc și pentru a elimina golurile / punctele fierbinți.
- Acest dulap are un design EZ-Level, anti-răsturnare pentru stabilitate maximă și anti-răsturnare și un sistem de blocare în 3 puncte pentru acces restricționat și prevenirea furtului.
- Vine cu rafturi interioare înclinate cu ghidaj de scurgere pentru a direcționa cu ușurință scurgerile spre partea din spate a dulapului pentru o curățare ușoară.
- Acest dulap de siguranță are conexiuni de aerisire înalte și joase pentru eliminarea mirosurilor și suporturi antiderapante EZ-Level pentru o nivelare adecvată a dulapului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este NFPA?
A. NFPA sau National Fire Protection Association este o asociație americană care publică peste 300 de coduri și standarde consensuale pentru minimizarea posibilității și efectelor incendiului.
Î. Este acest produs rezistent la coroziune?
A. Dulapul de siguranță inflamabil Crescent Jobox 1-758640 vine cu un finisaj de vopsea pulbere de înaltă calitate pentru a oferi rezistență superioară la coroziune, abraziune și ciobire și zgârieturi.
Î. Cum împiedică dulapurile inflamabile accesul neautorizat?
A. Dulapurile de siguranță inflamabile au uși cu închidere manuală (deschisă până la 180 de grade) cu un sistem de blocare în trei puncte pentru a oferi protecție maximă în timpul pericolului de incendiu și pentru a preveni accesul neautorizat.
Î. Care este diferența dintre dulapurile inflamabile roșii și galbene?
A. Dulapurile galbene JOBOX sunt folosite pentru a depozita substanțe chimice și lichide inflamabile, în timp ce dulapurile de culoare roșie sunt ideale pentru vopsele, cerneluri și lichide combustibile.