JOBOX 610990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 4.5 inci, alb, oțel | AF4ULM 9KEH2

JOBOX 610990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 4.5 inci, alb, oțel

În stoc
Articol: AF4ULM Model: 610990Ref. cruce: 9KEH2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar pentru bancă de lucru
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Înălţime4.5 "
Lungime21.875 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
TipModelul bancului de lucru rulant
Lăţime16.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5275
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS9403907080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertarul opțional JOBOX 610990 este utilizat pentru a înlocui sertarele din bancurile de lucru rulante ale mărcii 675, 676, 677 și 678. Este folosit pentru a depozita unelte și rechizite.

Caracteristici:

  • Sertarul opțional Crescent JOBOX 610990 are o adâncime de 4-1/2 inci și este de culoare albă.
  • Are o construcție din oțel cu finisaj cu vopsea pulbere pentru rezistență la coroziune.
  • Acest sertar din oțel de calibrul 18 este echipat cu alunecare cu bile de rezistență pentru a reduce frecarea și a asigura o funcționare lină.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. De ce sunt importanți rulmenții cu bile?

A. În timp ce trage un sertar pentru deschidere, acesta alunecă peste bilele de rulment pentru a preveni frecarea directă de mobilier.

Î. Care sunt diferitele tipuri de glisiere pentru sertare?

A.

  • Glisiere pentru sertar cu rulment cu bile
  • Glisiere pentru sertar sub montaj
  • Glisiere pentru sertar cu montare centrală
  • Glisiere pentru sertar cu montare laterală
  • Glisiere pentru sertar cu rulment cu bile cu închidere moale
  • Tobogane cu role

Î. Câtă sarcină poate rezista acest sertar opțional JOBOX 610990?

A. Acest sertar opțional JOBOX 610990 poate gestiona sarcini de până la 75 lb.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
JOBOX 605990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 2.5 inci, alb, oțel | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
RFQ
JOBOX 606990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 4.5 inci, alb, oțel | CM9GFF 6069904.5 "€318.47
RFQ
JOBOX 607990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 5.5 inci, alb, oțel | CM9GFG 6079905.5 "€337.87
RFQ
JOBOX 609990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 2.5 inci, alb, oțel | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
RFQ
JOBOX 611990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 5.5 inci, alb, oțel | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
RFQ
JOBOX 616990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 10 inci, alb, oțel | CM9GFK 61699010 "€355.05
RFQ
JOBOX 617990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 10 inci, alb, oțel | CM9GFL 61799010 "€355.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 610990 Sertar de schimb, 21.875 x 16.875 x 4.5 inci, alb, oțel
€532.61 /unitate