Cutia pentru camion crossover Jobox PAC1585002 este ideală pentru depozitarea diverselor unelte și echipamente, cum ar fi freze, burghie și clești pentru întreținerea auto, MRO și aplicații de construcții. Jobox cutii de camion sunt montate pe șinele patului camionului, oferind spațiu de depozitare.
Caracteristici:
- Cutia de depozitare Jobox PAC1585002 are flanșe largi de top pentru durabilitate și suporturi structurale rigide laminate RSL pentru o rezistență ridicată.
- Dispune de coșuri de depozitare la ambele capete pentru depozitarea accesoriilor mici și o tavă de depozitare cu 4 compartimente pentru depozitare organizată.
- Are un capac care se poate încuia din partea șoferului și este accesibil pentru extragere de la ambele capete.
- Dispune de un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock, care asigură blocarea și închiderea sigure de fiecare dată.
- Are știfturi de blocare cu autoaliniere care pivotează dintr-o parte în alta în timp ce se blochează în zăvorul Gear-Lock pentru securitate maximă.
- Dispune de o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are finisaj cu vopsea pudră Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion Jobox PAC1585002 în timpul încărcării?
A. Această cutie crossover are un capac cu ridicare automată susținut de arcuri cu gaz duble. Când este deschis, capacul rămâne în poziție pentru a permite încărcarea/descărcarea cu mâinile libere în siguranță.
Î. Este această cutie de camion Jobox PAC1585002 rezistentă la apă?
R. Da, această cutie de camion crossover are un capac de lungime completă cu finisaj acoperit cu pulbere care îi permite să reziste la stropii ocazionale de apă.
Î. Cum să preveniți alunecarea acestei cutii de camion crossover Jobox PAC1585002?
A. În timpul instalării, trebuie să vă asigurați că cutia camionului este plasată pe șinele patului cel mai apropiat de cabina camionului. Brațele laterale largi ale cutiei împiedică dislocarea / alunecarea cutiei de camion după plasare.