Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST CI270808W-PK10 Conector Barb Diametru exterior tub 1/4 inch Wh - Pachet De 10 | AB4BMY 1WTJ4

JOHN GUEST CI270808W-PK10 Conector barb Diametru exterior tub 1/4 inch Wh - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4BMY Model: CI270808W-PK10Crucea Ref: 1WTJ4
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
€88.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Barb
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x Barb
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST CI270808W-PK10 Conector barb Diametru exterior tub 1/4 inch Wh - Pachet de 10
€88.95 /ambalaj