Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI010601S-PK10 Adaptor drept Diametrul exterior al tubului de 3/16 inch - Pachet De 10 | AB4BGE 1WRR7

JOHN GUEST PI010601S-PK10 Adaptor drept Diametru exterior tub de 3/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4BGE Model: PI010601S-PK10Crucea Ref: 1WRR7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PM010421S-PK10 Adaptor drept 5/32 inch Diametru exterior tub - Pachet De 10 | AA9XJZ 1HLG9 PM010421S-PK10Tub x MNPT1 / 8 "5 / 32 "10€52.22
JOHN GUEST PM010422S-PK10 Adaptor drept 5/32 inch Diametru exterior tub - Pachet De 10 | AB4BFX 1WRP9 PM010422S-PK10Tub x MNPT1 / 4 "5 / 32 "10€48.41
JOHN GUEST PI010823S-PK10 Adaptor drept Diametru exterior al tubului de 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4BFY 1WRR1 PI010823S-PK10Tub x MNPT3 / 8 "1 / 4 "10€72.59
JOHN GUEST PM010821S-PK10 Adaptor drept Diametru exterior al tubului de 5/16 inch - Pachet De 10 | AB4BFZ 1WRR2 PM010821S-PK10Tub x MNPT1 / 8 "5 / 16 "10€58.32
JOHN GUEST PM010822S-PK10 Adaptor drept 5/16 inch Diametrul exterior al tubului - Pachet De 10 | AB4BGA 1WRR3 PM010822S-PK10Tub x MNPT1 / 4 "5 / 16 "10€62.21
JOHN GUEST PI011221S-PK10 Adaptor drept Diametru exterior al tubului de 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BGB 1WRR4 PI011221S-PK10Tub x MNPT1 / 8 "3 / 8 "10€107.79
JOHN GUEST PI011224S-PK10 Adaptor drept Diametru exterior al tubului de 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BGC 1WRR5 PI011224S-PK10Tub x MNPT1 / 2 "3 / 8 "10€143.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI010601S-PK10 Adaptor drept Diametru exterior tub de 3/16 inch - Pachet de 10
€52.65 /ambalaj